Parafusos
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51345
51345.060.100
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
Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
100 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
21.3
Código pautal
7318159585
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
12
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4.6
L (mm)
100
P
1
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14583
Números do artigo
Referência
51345.060.100
EAN
8715494593496
UBB
500633245732
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar