Parafusos
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51345
51345.050.070
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
Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
11.5
Dimensões
d-D
M5
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
9.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
70
P
0.8
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14583
Números do artigo
Referência
51345.050.070
EAN
8715494593366
UBB
500633244412
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD