Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51345
51345.050.030
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
Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M5X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5.68
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
9.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
30
P
0.8
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14583
Números do artigo
Referência
51345.050.030
EAN
8715494164931
UBB
500504677161
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar