text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M4X25


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.94
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 25
P 0.7
Chave caixa 20

Padrões

ISO 14583

Números do artigo

Referência 51345.040.025
EAN 8715494164832
UBB 500504676171
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.