text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.951
Código pautal

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.4
L (mm) 12
P 0.5
Chave caixa 10

Padrões

ISO 14583

Números do artigo

Referência 51345.030.012
EAN 8715494164757
UBB 500504675264
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.