text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça queijo hexalobular ISO 14583 Aço inoxidável (Inox) A2 M2X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 4 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.2
Código pautal

Dimensões

d-D M2
Comprimento da rosca (mín.) 25
dk (max.) 4
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 4
P 0.4
Chave caixa 6

Padrões

ISO 14583

Números do artigo

Referência 51345.020.004
EAN 8715494309639
UBB 500512340810
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.