text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça quadrada UNC ASME B18.6.2 Aço Sem tratamento de superficie 3/4-10X1 Inch

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Cabeça quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Material Aço
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 1 Inch
Marca Fabory
Encaixe Cabeça quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Fios por polegada 10

Padrões

ASME B18.6.2

Números do artigo

Referência U01080.075.0100
EAN 8715492859082
UBB 500624351077
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.