text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça quadrada com colar DIN 478 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M8X30


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Quadrada
Forma da cabeça Cabeça quadrada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 15.7
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

b 22
c 2
d-D M8
dc 13.5
k 10
L (mm) 30
P 1.25
s 8

Padrões

DIN 478

Números do artigo

Referência 04148.080.030
EAN 8717077295322
UBB 500650808685
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.