Parafusos cabeça quadrada
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça quadrada
04148
04148.100.050
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
Parafuso cabeça quadrada com colar DIN 478 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M10X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Quadrada
Forma da cabeça
Cabeça quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
39.9
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
26
c
3
d-D
M10
dc
16.5
k
13
L (mm)
50
P
1.5
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
478
Números do artigo
Referência
04148.100.050
EAN
8717077295353
UBB
500650808925
UNSPSC
31162400