text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado #8-32X1/2

Specifications

Diâmetro NO.8
Comprimento 1/2 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.

Dimensions

A 0.312
H 0.087
J 0.09375
Fios por polegada 32

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07151.016.0050
EAN 8715492888990
UBB 500621002558
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.