text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado #6-32X1/2

Especificações

Diâmetro NO.6
Comprimento 1/2 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.

Dimensões

A 0.262
H 0.073
J 0.078125
Fios por polegada 32

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07151.013.0050
EAN 8715492888952
UBB 500621002145
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.