Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
56460
56460.060.030
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
Parafuso cabeça oval larga com fenda NF ≈E25-129 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.17
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
15
Rosca total C ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
30
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-129
Números do artigo
Referência
56460.060.030
EAN
8715492864154
UBB
950353331941
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar