Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51215
51215.060.080
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
Parafuso cabeça oval larga com fenda NF ≈E25-129 Aço inoxidável (Inox) A2 M6X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
16.6
Código pautal
7318155290
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
15
Rosca total C ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
80
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-129
Números do artigo
Referência
51215.060.080
EAN
8715494613330
UBB
500633191027
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar