Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24862
24862.060.010
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
Parafuso cabeça oval fenda dupla NF E25-129 Aço Zincado 4.8 M6X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
4.6
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
15
Rosca total C ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
10
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-129
Números do artigo
Referência
24862.060.010
EAN
8715493593817
UBB
950353762764
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD