text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Zincado 8.8 M8X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.25
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 80 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 37
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 80
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Padrões

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Números do artigo

Referência 08320.080.080
EAN 8717077066601
UBB 500645159715
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.