Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08320
08320.160.050
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Zincado 8.8 M16X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
2
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
125.38
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
50
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
Números do artigo
Referência
08320.160.050
EAN
8717077066793
UBB
500645161695
UNSPSC
31161612
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD