text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X30

Specifications

Diâmetro M12
Comprimento 30 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 30
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standards

DIN 603
ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933

Article numbers

Article number 08310.120.030
EAN 8715492558596
UBB 950351620642
UNSPSC 31161612

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.