text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X40


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Threaded pitch (P) 1.25
Marca Fabory
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 40 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marca Fabory
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 21
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 40
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Padrões

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Números do artigo

Referência 55500.080.040
EAN 8715492346568
UBB 951351842087
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.