Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
51500
51500.080.150
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.25
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
150 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
64.8
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
150
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
Números do artigo
Referência
51500.080.150
EAN
8715494512770
UBB
500621790285
UNSPSC
31161612
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD