text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada rosca oversized DIN 603/555 Aço Galvanizado a quente 4.8 M16X90

Technické údaje

Diâmetro M16
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
    • Para parafusos galvanizados a quente com rosca OVERSIZED a camada de zinco é aplicada na rosca normal, depois de galvanizados estes parafusos já não são ISO-metric, são maiores: chamados de OVERSIZED (mais largos).
    • As porcas correspondentes OVERSIZED são furo oversize de acordo com ISO 965-5, depois de galvanizadas podem facilmente ser roscados nestes parafusos.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 90
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Normy

NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351/E25-402
DIN 603/555

Čísla materiálu

Položka č. 08420.160.090
EAN 8715494515542
UBB 500621922292
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.