text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Zincado 4.8 M6X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 11.75
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 35
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48

Padrões

DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692

Números do artigo

Referência 08250.060.035
EAN 8715492554888
UBB 950351601006
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.