HERBO BVBA
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08250
08250.160.045
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Zincado 4.8 M16X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
143
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
45
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
NEN
≈303/697
Números do artigo
Referência
08250.160.045
EAN
8717077066458
UBB
500645158238
UNSPSC
31161612
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD