text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Zincado 4.8 M16X320


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 320 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 554
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 320
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Padrões

BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402
DIN 603/555

Números do artigo

Referência 08250.160.320
EAN 8715492556554
UBB 950351612987
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.