text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Zincado 4.8 M12X80


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 96.16
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 80
m 10
P 1.75
fn (max.) 8.75
s 19
Vn (max.) 12.7

Padrões

DIN 603/555
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402

Números do artigo

Referência 08250.120.080
EAN 8715492555915
UBB 950351609108
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.