text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X180


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 180 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 177
Código pautal

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 180
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Padrões

DIN ≈603
ISO ≈8677

Números do artigo

Referência 51501.120.180
EAN 8715492039903
UBB 500696064780
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.