Parafusos rosca de metais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
24648
24648.030.008
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
Parafuso cabeça larga com fenda DIN 921 Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M3X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
5.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
5.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1
Código pautal
7318155890
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
9
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
11
k (max.)
1.8
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
921
Números do artigo
Referência
24648.030.008
EAN
8717077228023
UBB
500648250651
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar