text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X2.1/2

Especificações

Diâmetro 5/16 Inch
Comprimento 2.1/2 Inch
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Countersunk oval
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 18
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensões

A (max.) 0.597
C 0.099
H (max.) 0.191
Nr. fenda 4

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U51320.031.0250
EAN 8717077792722
UBB 500625050322
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.