Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos rosca de metais
56440
56440.060.010
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.371
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
Comprimento da rosca (mín.)
28
dk (max.)
11
Rosca total C ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
10
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
56440.060.010
EAN
8715492863973
UBB
950353330380
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD