Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
56440
56440.030.008
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M3X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Peso por peça (g)
0.068
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Números do artigo
Referência
56440.030.008
EAN
8715492863676
UBB
950353328160
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar