text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/CU3 M8X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 29
Código pautal

Dimensões

d-D M8
Comprimento da rosca (mín.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 80
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Padrões

DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 48170.080.080
EAN 8717077096615
UBB 500645395913
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.