Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
48170
48170.020.016
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/CU3 M2X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.37
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M2
Comprimento da rosca (mín.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2370
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Números do artigo
Referência
48170.020.016
EAN
8715492848581
UBB
950353200278
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD