Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
48170
48170.160.045
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/CU3 M16X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
80.7
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
Comprimento da rosca (mín.)
58
dk (max.)
29
Rosca total C ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
45
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
BS
≈4183
NF
≈E25-123
Números do artigo
Referência
48170.160.045
EAN
8717077096677
UBB
500645396580
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD