text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Latão CU2/CU3 M2,5X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.614
Código pautal

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 16
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Padrões

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 48170.025.016
EAN 8715492848666
UBB 950353200849
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.