text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço inoxidável (Inox) A4 M2,5X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.236
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2370
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 55110.025.005
EAN 8715492333513
UBB 950353289628
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.