text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço inoxidável (Inox) A4 M16X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 47.7
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M16
Comprimento da rosca (mín.) 58
dk (max.) 29
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 25
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Padrões

NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 55110.160.025
EAN 8715494127837
UBB 500571384501
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.