text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço inoxidável (Inox) A2 embalagem grande M6X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 22
Código pautal

Dimensões

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 120
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 51110.060.120
EAN 8715494116435
UBB 500571317782
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.