text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço inoxidável (Inox) A2 embalagem grande M1,6X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.12
Código pautal

Dimensões

d-D M1.6
Comprimento da rosca (mín.) 15
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 8
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.32

Padrões

BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 51110.016.008
EAN 8715492268945
UBB 950353244904
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.