text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 8.8 M4X6

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370

Números do artigo

Referência 24412.040.006
EAN 8715492627667
UBB 951353063898
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.