text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 8.8 M4X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.06
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Padrões

ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24412.040.010
EAN 8715492627681
UBB 951353064052
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.