text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 8.8 M3X10


Objednací číslo
Diâmetro
Zobrazit všechny diâmetros
Comprimento
Zobrazit všechny comprimentos
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Diâmetro M3
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 0.555
Código pautal

Rozměry

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 24412.030.010
EAN 8715492627605
UBB 951353063229
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.