text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M4X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6.42
Código pautal

Dimensões

d-D M4
Comprimento da rosca (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 80
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Padrões

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963

Números do artigo

Referência 24540.040.080
EAN 8715492633347
UBB 950353134931
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.