text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 33.8
Código pautal

Dimensões

d-D M8
Comprimento da rosca (mín.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 100
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Padrões

NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 55110.080.100
EAN 8715492334282
UBB 950353296144
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.