text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X65


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M6
Comprimento 65 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 12.25
Código pautal 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 65
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normeringen

DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.060.065
EAN 8715494130233
UBB 500571383024
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.