text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 18 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.95
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 18
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 55110.060.018
EAN 8715494130219
UBB 500571382869
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.