Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
55110
55110.030.060
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.76
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
Comprimento da rosca (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
60
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-123
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
Números do artigo
Referência
55110.030.060
EAN
8715494134750
UBB
500571381879
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD