text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M3X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.643
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Padrões

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 55110.030.012
EAN 8715492333636
UBB 950353290691
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.