text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M2,5X16

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.567
Código pautal

Dimensões

d-D M2.5
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 16
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Padrões

ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Números do artigo

Referência 55110.025.016
EAN 8715492333568
UBB 950353290105
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.