text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 23
Código pautal

Dimensões

d-D M10
Comprimento da rosca (mín.) 40
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 40
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Padrões

NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 55110.100.040
EAN 8715492334336
UBB 950353296631
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.