text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 21
Código pautal 7318155290

Dimensões

d-D M10
Comprimento da rosca (mín.) 40
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 35
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 55110.100.035
EAN 8715492334329
UBB 950353296557
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.