text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 Small pack M3X8

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info Small pack

Dimensões

d-D M3
Comprimento da rosca (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Padrões

BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Números do artigo

Referência 51111.030.008
EAN 8715492270382
UBB 951353514270
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.